SCHNEIDER ELECTRIC - Valolieriö BA15d vilkku - XVBC4B8 24VAC 24-48VDC KEL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - vilkkuvalo

  • Väri - keltainen

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ulkohalkaisija - 70 mm

  • Valonlähteen tyyppi - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110845174

Sähkönumero

7140175

Toimittajan tuotenumero

XVBC4B8

Tukkuerä

1

Toiminto:

vilkkuvalo

Väri:

keltainen

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ulkohalkaisija:

70 mm

Valonlähteen tyyppi:

ei ole

Käyttöjännite 50 Hz:

24...24 V

Käyttöjännite DC:

24...48 V

Käyttöjännite 60 Hz:

24...24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Harmony merkkivalokaluste valolieriö keltainen LED vilkkuva IP65 24VAC Harmony XVB

Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.

Ominaisuudet:
  • Korkeatasoinen kotelointi: IP66
  • Kansainväliset standardit: CE, UL, CCC, CSA, Gost
  • Täysin joustava, jopa viiden linssiyksikön rakenne (kuusi valaistun linssiyksikön väriä): yksiköt helposti vaihdettavissa
  • Liittimessä irrotettava pohja, kaapelin sisäänvienti akselin suunnassa tai sivusta, nopea kokoonpano ja kiinnitys lukitusrengasta käyttäen
  • Linssiyksiköiden erottelu mahdollistaa välittömän sisäänpääsyn lamppuja vaihdettaessa, linssiyksiköiden välinen automaattinen sähköliitäntä
  • Asennosta ja toiminnasta muistuttavat värilliset merkintänastat; kiinnittimet toimintotietolappuja ja laput
  • Kolme erilaista valonlähdettä: 10 watin hehkulamppu, sisäänrakennetut teholedit, 5 ja 10 Joulen kaasupurkausputki100 000 tunnin huoltovapaa valaistus ""LED-suojatun"" teknologian ansiosta
Sovellukset:

Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
  • Teollisuus: koneiden valmistajat (kokoonpanolinjat jne.), liikkuvat taakat (mobiilinosturit, nostovaunut jne.)
  • Puoliteollinen/palvelusektori: moottoriteiden maksupisteet, kassat, sähköjakelu jne.