SCHNEIDER ELECTRIC - Valolieriö purkausl. - XVBC6B8 24V ACDC 5J KEL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - salamavalo
Väri - keltainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 70 mm
Valonlähteen tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110845655
Sähkönumero
7140187
Toimittajan tuotenumero
XVBC6B8
Tukkuerä
1
Toiminto:
salamavalo
Väri:
keltainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
70 mm
Valonlähteen tyyppi:
muu
Energiankulutus:
13.2 W
Käyttöjännite 50 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Harmony XVB
Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.
Ominaisuudet:
- Korkeatasoinen kotelointi: IP66
- Kansainväliset standardit: CE, UL, CCC, CSA, Gost
- Täysin joustava, jopa viiden linssiyksikön rakenne (kuusi valaistun linssiyksikön väriä): yksiköt helposti vaihdettavissa
- Liittimessä irrotettava pohja, kaapelin sisäänvienti akselin suunnassa tai sivusta, nopea kokoonpano ja kiinnitys lukitusrengasta käyttäen
- Linssiyksiköiden erottelu mahdollistaa välittömän sisäänpääsyn lamppuja vaihdettaessa, linssiyksiköiden välinen automaattinen sähköliitäntä
- Asennosta ja toiminnasta muistuttavat värilliset merkintänastat; kiinnittimet toimintotietolappuja ja laput
- Kolme erilaista valonlähdettä: 10 watin hehkulamppu, sisäänrakennetut teholedit, 5 ja 10 Joulen kaasupurkausputki100 000 tunnin huoltovapaa valaistus \"LED-suojatun\" teknologian ansiosta
Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
- Teollisuus: koneiden valmistajat (kokoonpanolinjat jne.), liikkuvat taakat (mobiilinosturit, nostovaunut jne.)
- Puoliteollinen/palvelusektori: moottoriteiden maksupisteet, kassat, sähköjakelu jne.