Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin Exxact - LED 0-370W RC UPK met

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kuorman tyyppi - kapasitiivinen kuorma

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481056573

Sähkönumero

2622146

Toimittajan tuotenumero

WDE004306

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

väännin/painike

Kuorman tyyppi:

kapasitiivinen kuorma

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

alumiini

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

29 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Exxact LED-säädin 0-370W RC UPK metalli

Schneider Electricin uusi Exxact LED-valonsäädin tarjoaa markkinoiden parhaan hinta-laatusuhteen LED-valojen säätöön.

  • Sopii useimmille LED-lampuille, hehkulampuille ja halogeeneille elektronisella muuntajalla
  • Erityisen alhainen minimitaso (0,4ms) vastaa asiakkaiden tarpeita
  • Helppo asennus ja minimitason säätö, kuten muissakin Schneiderin säätimissä
  • Voidaan asentaa joko ilman nollaa tai nollajohdon kanssa – paras säätötulos saadaan käyttämällä nollaa
  • Minimikuorma 0W (nollajohdolla) ja 3W (ilman nollaa), maximi LED-kuorma 200W