SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin Exxact - Led himmennin 0-370W val


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - kapasitiivinen kuorma
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481056580
Sähkönumero
2622137
Toimittajan tuotenumero
WDE008303
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
kapasitiivinen kuorma
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
3...370 W
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
87 mm
Laitteen korkeus:
87 mm
Laitteen syvyys:
51 mm
Kokoonpano:
peruselementti kokopeitelevyllä
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...60 Hz
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
3...370 VA
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
29 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Schneider Electricin uusi Exxact LED-valonsäädin tarjoaa markkinoiden parhaan hinta-laatusuhteen LED-valojen säätöön.
- Sopii useimmille LED-lampuille, hehkulampuille ja halogeeneille elektronisella muuntajalla
- Erityisen alhainen minimitaso (0,4ms) vastaa asiakkaiden tarpeita
- Helppo asennus ja minimitason säätö, kuten muissakin Schneiderin säätimissä
- Voidaan asentaa joko ilman nollaa tai nollajohdon kanssa – paras säätötulos saadaan käyttämällä nollaa
- Minimikuorma 0W (nollajohdolla) ja 3W (ilman nollaa), maximi LED-kuorma 200W