SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin Exxact - SDM100LED uppoas. RCL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480746239
Sähkönumero
2609111
Toimittajan tuotenumero
CCT99100
Tukkuerä
8
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
harmaa
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
200...200 W
Kiinnitystapa:
muu
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muu
Energiankulutus:
150 W
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
40 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...50 Hz
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
200...200 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
200...200 VA
Max. kytkentäteho LED:
100 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
--- HUOM! KATSO TIETOJA YHTEENSOPIVUUDESTA ALTA --
Voit lisätä Exxact Valonsäädinmoduuli SDM100LED:n olemassaolevaan 6-kytkentään jolloin saat säädettyä valoja käytävän molemmista päistä vain yhden säätimen lisäyksellä.
Uppoasennettava Säädin LED-lampuille
• Universaali säädin vaihetta leikkaavaan säätöön sopiville LED-lampuille ja LED-valaisimille.
• Sopii myos hehkulampuille, 230V halogeenilampuille sekä pienjännitehalogeenilampuille elektronisella tai rautasydänmuuntajalla.
• Oletuksena RC-säätötapa. Jos LED-lampulla säätötulos ei ole tyydyttävä, säätötavan voi vaihtaa RL LED-tilaan.
• Suurin teho LED-lampuilla 100 W oletustilassa, 20 W RL LED -tilassa.
• Säädettävä minimi- ja maksimitaso.
• Asennetaan kojerasiaan vipupainikkeen taakse.• Päälle/pois ohjaus ja valotason säätö mahdollista useasta paikasta yhden säätimen avulla.
HUOM! EI YHTEENSOPIVA AIRAM SLIM DUO TAI COMPACT TILT VALAISIMIEN KANSSA
Suositelemme käyttämään ko valaisinten kanssa moduulia 2622120