SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin Exxact - UNI200LED 5-200W RCL UK ant


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - antrasiitti
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480694066
Sähkönumero
2609172
Toimittajan tuotenumero
WDE003338
Tukkuerä
36
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
antrasiitti
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
ei
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
14...200 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Energiankulutus:
200 W
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
49 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7021
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...50 Hz
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
14...150 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
14...150 VA
Max. kytkentäteho LED:
100 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
27 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Elektroniikkatuotteilla parannat helposti sähköistyksen käytettävyyttä. Voit himmentää olohuoneen valaistuksen tilanteeseen sopivaksi ja UNI200 avulla nyt entistä himmeämmälle.
- Exxact UNI200LED kiertonuppi universaalisäädin 5-100 VA LED-lampuille ja -valaisimille.
- Automaattinen kuormantunnistus, viimeisen valaisintason tallennus.
- Oletuksena RC-säätötapa. Jos LED-lampulla säätötulos ei ole tyydyttävä, säätötavan voi vaihtaa RL LED -tilaan.
- Suurin teho LED-lampuilla 100 W oletustilassa, 20 W RL LED -tilassa.
- Elektroniset muuntajat 5- 150 VA.
- HV/LV halogeeni 5-150 VA.
- Hehkulamput 5-200W.
- Ei vaadi nollajohtoa.
- Säädettävä minimi- ja maksimitaso.
- Päälle/pois -sivuohjausmahdollisuus painikkeella.
- Ruuviliittimet
- Pinta-asennus 35mm pintakojerasiaan.
- IP21