SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin Exxact - UNI200LED 5-200W RCL UK VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480694059

Sähkönumero

2609171

Toimittajan tuotenumero

WDE002338

Tukkuerä

36

Käyttötapa:

väännin/painike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Halogeeniton:

ei

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

14...200 W

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Energiankulutus:

200 W

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

49 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Sovellusohjaus (Bluetooth):

ei

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Taajuus:

50...50 Hz

Näennäisteho, induktiivinen kuorma:

14...150 VA

Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:

14...150 VA

Max. kytkentäteho LED:

100 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

27 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Exxact valonsäädin LED 5-200W valkoinen

Exxact UNI200LED toimii yhtä luotettavasti kuin UNI400, ja lisäksi säätää valot himmeämmälle. Suurin teho LED-lampuilla 100 W oletustilassa, 20 W RL LED -tilassa.

Elektroniikkatuotteilla parannat helposti sähköistyksen käytettävyyttä. Voit himmentää olohuoneen valaistuksen tilanteeseen sopivaksi ja UNI200 avulla nyt entistä himmeämmälle.

  • Exxact UNI200LED kiertonuppi universaalisäädin 5-100 VA LED-lampuille ja -valaisimille.
  • Automaattinen kuormantunnistus, viimeisen valaisintason tallennus.
  • Oletuksena RC-säätötapa. Jos LED-lampulla säätötulos ei ole tyydyttävä, säätötavan voi vaihtaa RL LED -tilaan.
  • Suurin teho LED-lampuilla 100 W oletustilassa, 20 W RL LED -tilassa.
  • Elektroniset muuntajat 5- 150 VA.
  • HV/LV halogeeni 5-150 VA.
  • Hehkulamput 5-200W.
  • Ei vaadi nollajohtoa.
  • Säädettävä minimi- ja maksimitaso.
  • Päälle/pois -sivuohjausmahdollisuus painikkeella.
  • Ruuviliittimet
  • Pinta-asennus 35mm pintakojerasiaan.
  • IP21