SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin/kytkin Exxact - 1/1-10V RCL IP20 UKR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480301841
Sähkönumero
2622221
Toimittajan tuotenumero
WDE002743
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
väännin/painike
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Materiaali:
muovi
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...50 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
29 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
• Ohjain 1-10V elektronisten liitäntälaitteiden ohjaukseen.
• 1-kytkin painikekytkin.
• Edellisen valotason muistitoiminto.
• Voidaan vaihtaa uppokojerasia-asennuksissa IP44-luokkaan tiivistyspaketilla ja
pinta-asennuksissa IP44 pintakojerasialla.
• Mahdollisuus vaihtaa keskiölevy kirkkaaseen läpinäkyvään tai harjattuun teräkseen.
Dimmer tool:
http://www.dimmer-test.com/index.php?id=18




