SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin Renova - UNI400LED 4-400W RCL val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606481003768
Sähkönumero
2622298
Toimittajan tuotenumero
WDE011626
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
10...400 W
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muovi
Energiankulutus:
400 W
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
29 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...60 Hz
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
4...400 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
4...400 VA
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Renova UNI400LED on laajan tehoalueen valonsäädin, jonka minimiteho on 4 W. Perinteisten lamppukuormien lisäksi se on hyväksytty himmennettävien LED-lamppujen ja -valaisimien säätöön. Renova UNI400LED on suositeltava valinta myös silloin, kun valonsäädin on kytketty valaisinpistorasialle, eikä valonlähdettä asennusvaiheessa tiedetä.
renova UNI400LED ei tarvitse nollajohtoa, joten sen voi asentaa olemassaolevan kytkimen paikalle. Se sopii myös porrasvalokytkentään. Valon säätöalueen maksimi- ja minitaso on säädettävissä. Oikosulku- ja ylikuormasuojaus on elektroninen (ei sulaketta). Suurin kytkettävä teho:
4-400 W hehkulamput,
4-400 W halogeenilamput 230V,
4-400 VA elektroniset muuntajat,
4-400 VA rautasydänmuuntajat,
4-200 W LED-lamput, tai
4-40 W LED-lamput RL-tilassa
Toimintaperiaatteeltaan UNI400LED on yleissäädin: se tunnistaa kytketyn kuorman ja toimii nousevaa (RL) tai laskevaa (RC) reunaa leikkaavana säätimenä. Jos LED-lampuilla esiintyy välkkymistä, säätötavan voi asettaa kiinteästi RL-tilaan. Tässä tapauksessa suurin kytkettävä teho alenee 40 W:iin.
- Tiiveysluokka IP21
- Pinta-asennus 35mm pintakojerasiaan
Dimmer tool:
https://dimmertool.schneider-electric.com/finland/





