SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin - Valonsäädin E 2ch 350W DIN KNX


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä - 2
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SpaceLogic KNX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606481816993
Sähkönumero
2816126
Toimittajan tuotenumero
MTN6810-0102
Tukkuerä
28
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä:
2
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
2...350 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Enimmäisohjausvirta:
1800 mA
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
66 mm
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Schneider Electricin SpaceLogic KNX -mallisto tarjoaa luotettavaa toimintakykyä ja yksinkertaistaa älykkäitä järjestelmiä.
Uudenlaisen ”Master & Extension” -konseptin avulla valonsäätimen toimintaa voidaan helposti laajentaa asentamalla keskukseen extension toimilaite. Näin saadaan lisää kanavia valonsäätöön tai jopa uusia toimintoja kytkemällä kytkin-/verhotoimilaitteen extension valonsäätimen (master) perään.
• Käytetään yhdessä master-laitteen (MTN6710-0102) kanssa
• Korkeimman suorituskyvyn valonsäätöä erilaisilla kuormilla
• 2 kanavaa 350W/VA (minimikuorma 2 W/VA)
• Yhdellä master-säätimellä voidaan ohjata kahta extension-säädintä tai kytkin-/verhotoimilaitetta
• Ohjelmointi tapahtuu täysin master-laitteen avulla (ETS:n tai eConfiguren avulla)
• Jopa 16 sceneä per kanava, monipuoliset ohjausmahdollisuudet
• Laitteessa on USB-rajapinta firmware-päivityksiä varten, jotta elinkaari olisi entistäkin pidempi
• Sisäänrakennetut vikadiagnostiikkatoiminnot
• Intuitiivinen käyttöliittymä ja manuaaliohjaus master-laitteen avulla
• Ei vaadi omaa virtalähdettä, eikä erillistä väyläliitosta
SpaceLogic KNX -keskuslaitteet vievät DIN-kiskolta 4 moduulipaikkaa (leveys noin 72mm).
Käytetään yhdessä master-säätimen (MTN6710-0102) kanssa. Liitos tehdään moduuliliittimellä (MTN6940-0000) tai kaapeliliittimellä (0,3m: MTN6941-0001 / 1,5m: MTN6941-0002). Moduuliliitin sisältyy pakkaukseen.