SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin - WISER LED 0-200W RCL UPK VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä - 1
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606482232563
Sähkönumero
2622156
Toimittajan tuotenumero
WDE002960
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Lähtöjen lukumäärä:
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
himmennystoimilaite
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
0...200 W
Tehonlisäysmahdollisuus:
ei
Max. kytkentäteho LED:
130 W
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
46 mm
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota.
Wiser-järjestelmä voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti. Wiser-valonsäätimiä voidaan käyttää normaaliin tapaan valojen himmennykseen, mutta puhelinsovellus tarjoaa tämän lisäksi kattavat lisäominaisuudet ohjaukseen ja automaatioon, sekä liittää säätimet muihin kodin laitteisiin.
Sertifioitu Zigbee 3.0 tuote.
Erityisen alhainen minimitaso (0,4ms) vastaa asiakkaiden tarpeita Helppo asennus ja minimitason säätö, kuten muissakin Schneiderin säätimissä.
Schneider Electricin Multiwire-valonsäädin voidaan asentaa joko ilman nollaa tai nollajohdon kanssa. Paras säätötulos saadaan käyttämällä nollaa.
Hehkulamppu: 0...200W 230V 50Hz AC
Pienjännite halogeeni lamppu elektronisella muuntajalla: 0...150W
Halogeenilamppu: 0...150W
LED valaisin: 0...130W
Pienjännite halogeeni lamppu rautasydänmuuntajalla: 0...150W
Ominaisuudet:Automaattinen kuormantunnistus Viimeisen valaistustason muisti Elektroninen ylijännite, ylikuumenemis ja oikosulkusuojaus
Asennetaan kojerasiaan ilman erillisiä lähettimiä tai vastaanottimia.
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.IP20, käyttölämpötila 5-40C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.
Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant





