SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin - Wiser Multiwire säädinmoduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - kapasitiivinen kuorma
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - vihreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606486863121
Sähkönumero
2609958
Toimittajan tuotenumero
CCT5010-0003
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
kapasitiivinen kuorma
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
vihreä
Halogeeniton:
kyllä
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
0...300 W
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muu
Energiankulutus:
0.25 W
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5...2.5 mm²
Laitteen leveys:
45 mm
Laitteen korkeus:
45 mm
Laitteen syvyys:
18.5 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Minimikirkkaus hallittava:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
kyllä
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...60 Hz
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
0...300 VA
Max. kytkentäteho LED:
200 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei
Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser-järjestelmä voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti.Wiser-keskusyksikön kautta ja sovelluksen kautta moduulin taakse asetettuja valaistusryhmiä voidaan käyttää myös langattomilla painikkeilla
Kojerasiaan asennettava Wiser valonsäädinmoduuli muuttaa perinteisen kytkimen älykkääksi säätimeksi. Näin voidaan lisätä älyä ja toiminnallisuutta minkä tahansa kalustesarjan kytkimeen, kunhan se voidaan muuttaa impulssijousella painikkeeksi. Samaa kuormaa/säädinmoduulia voidaan ohjata kymmenellä eri jousipainikkeella.
Kuormat:
- Säädettävät LED-lamput (nollalla): RC 5...200W, RL 0...80W
- Säädettävät LED-lamput (ilman nollaa): RL 5...200W, RL 5...80W
- RL tilaan vaihto tehdään Wiser-sovelluksen kautta
- Hehkulamput (nollalla): 0...300W
- Hehkulamput (ilman nollaa): 20...300W
- Halogeenilamput: 20-300W
Ominaisuudet
- Sertifioitu Zigbee 3.0
- Voidaan käyttää perinteisenä painikesäätimenä tai ohjata langattomasti
- Automaattinen kuormantunnistus (RL-tila voidaan kytkeä myös manuaalisesti)
- Viimeisen valaistustason muisti tai täysi valonteho sytyttäessä
- Automaattiset ”Soft Start” & “Soft Stop” toiminnot, jotka suojaavat lamppua
- Elektroninen ylijännite, ylikuumenemis ja oikosulkusuojaus.
- Max kaksi asennettavaa painiketta voidaan ohjelmoida valaistusryhmän ohjauksiin, tilanneohjaukseen tai ohjata säädintä paikallisesti (yhdellä tai kahdella painikkeella).
- Tilanneohjaus painikkeilla: 2 tilannetta per painike (lyhyt/pitkä painallus)
Mitat: 45 x 45 x 18,4 mm.
Kojerasian minimisyvyys 26mm.
Multiwire-toiminnon ansiosta voidaan asentaa nollajohtimella tai ilman.
Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.
Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant
IP20, käyttölämpötila -5-35C.
Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.








