varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Valonsäädin - WISER Säädinmoduuli 100W RCL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ala-aseman sisääntulo - ei

  • Taajuus - 50...60 Hz

  • Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo) - 40 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481909756

Sähkönumero

2622120

Toimittajan tuotenumero

CCT5010-0002

Tukkuerä

1

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Taajuus:

50...60 Hz

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Wiser säädinmoduuli Zigbee 5-100W, kojerasiaan Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta edullisesti ja helposti.

Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser-järjestelmä voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti.

Kojerasiaan asennettava Wiser valonsäädinmoduuli muuttaa perinteisen kytkimen älykkääksi säätimeksi. Näin voidaan lisätä älyä ja toiminnallisuutta minkä tahansa kalustesarjan kytkimeen, kunhan se voidaan muuttaa impulssijousella painikkeeksi. Samaa kuormaa/säädinmoduulia voidaan ohjata kymmenellä eri jousipainikkeella.


Kuormat (RCL):
  • LED: 5-100W (5-20W RL-tilassa)
  • Hehkulamput: 14-200W
  • Halogeenit: 14-150WW
  • 12V halogeenit: 14-150VA (elektroninen muuntaja/rautasydänmuuntaja)

Ominaisuudet
  • Sertifioitu Zigbee 3.0
  • Voidaan käyttää perinteisenä painikesäätimenä tai ohjata langattomasti
  • Voidaan yhdistää muihin Wiser-tuotteisiin myös ilman keskusyksikköä ja puhelinsovellusta
  • Automaattinen kuormantunnistus (RL-tila voidaan kytkeä myös manuaalisesti)
  • Viimeisen valaistustason muisti
  • Automaattiset ”Soft Start” & “Soft Stop” toiminnot, jotka suojaavat lamppua
  • Elektroninen ylijännite, ylikuumenemis ja oikosulkusuojaus
  • Mitat: 43 x 43 x 22 mm.
  • Kojerasian minimisyvyys 26mm, ja jos käytetään jousipainiketta, niin syvää kojerasiaa suositellaan.
  • Ei vaadi nollajohtoa

Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.

Certified by Cozify: Voidaan yhdistää ja käyttää Cozify-älykotijärjestelmässä

Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant

IP20, käyttölämpötila 0-35C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.
Yhteensopiva DCL-valaisinpistorasia: WDE005002 sno 1110535

Moduuli on mahdollista parittaa myös suoraan langattomaan painikkeeseen.
Katso ohje Sahkonumerot.fi-liitetiedostoista sekä alla olevat videot ennen asentamista.Ohjetta suoraparitukseen ei toimiteta laitteen mukana, sillä laite on ensisijaisesti tarkoitettu yhdistettäväksi Wiser-keskusyksikköön.

Parituksen luominen (video): https://youtu.be/oJtclmqXg-0
Huomioi, että näppäilyt pitää tehdä nopeasti.

Mikäli laitteet halutaan myöhemmin yhdistää Wiser-keskusyksikköön, paritus tulee purkaa. Parituksen purkaminen (video): https://youtu.be/3wzAf-UwXAw

Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.