SCHNEIDER ELECTRIC - Valopainike jousipalautuksella - ZB4BW333 VIH LED-rungolle

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen tyyppi - litteä

  • Painikkeen väri - vihreä

  • Reiän halkaisija - 22.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110889802

Sähkönumero

2320261

Toimittajan tuotenumero

ZB4BW333

Tukkuerä

10

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen tyyppi:

litteä

Painikkeen väri:

vihreä

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

kyllä

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Jousipalautus:

kyllä

Merkinnällä:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Sisältää suojakannen/-kuvun:

ei

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Kotelointiluokka (NEMA) etupuoli:

13

Valopainike. Vihreä

Harmony XB4 - Ø 22 mm:n kromatuilla metallikauluksilla varustetut painikkeet, kytkimet ja merkkivalot.

Vertaansa vailla oleva valikoima
  • Painikkeet, jousipalautus
  • Monipäiset painikkeet, jousipalautus
  • Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun,kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
  • Valintakytkimet ja avainkytkimet
  • Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
  • Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
  • Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
  • Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
Lujarakenteisia ja turvallisia
  • Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA…
  • CE-merkintä
  • Kotelointi jopa IP 66, IP69K
  • Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
  • Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
Saatavana myös erityisen vaativiin ympäristöihin.
  • Täydellinen valikoima varusteita kohteisiin, joissa vaaditaan korkeapainepesun, pölyn ja äärimmäisten lämpötilojen kestoa. Lisää tietoa lisälinkeissä.