SCHNEIDER ELECTRIC - Valopainikkeen Linssi, Vihr. - ZBW9133

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssin väri - vihreä
Linssin muoto - pyöreä
Rakennetyyppi - litteä
Leveys - 0 mm
Upotushalkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110100754
Sähkönumero
2321382
Toimittajan tuotenumero
ZBW9133
Tukkuerä
10
Linssin väri:
vihreä
Linssin muoto:
pyöreä
Rakennetyyppi:
litteä
Leveys:
0 mm
Upotushalkaisija:
22 mm
Korkeus:
0 mm
Halkaisija:
0 mm
Merkinnällä:
ei
Valopainikkeen Linssi vihreä
Linssit Harmony merkkivaloille
Saatavilla useita eri värejä
Myös eri pintakäsittelyillä: kirkas ja sumennettu
Linssit Harmony merkkivaloille
Saatavilla useita eri värejä
Myös eri pintakäsittelyillä: kirkas ja sumennettu





