SCHNEIDER ELECTRIC - Valotorni Keltainen LED yksikk - XVUC28

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - jatkuvasti palava valo
Väri - keltainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 60 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480711589
Sähkönumero
7126050
Toimittajan tuotenumero
XVUC28
Tukkuerä
24
Toiminto:
jatkuvasti palava valo
Väri:
keltainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
60 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Energiankulutus:
1.2 W
Käyttöjännite 50 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...24 V
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Rungon väri:
musta
Innovatiivinen Harmony XVU valotornisarja (Ø 60 mm ) tarjoaa monipuolisen valikoiman valo - ja äänimoduuleja. Lisäksi kiinnitykseen löytyy paljon vaihtoehtoja seinään tai tasoon asennettavaksi. Modernia muotoilua ja erittäin kirkkaat valomoduulit.
- Täyttää IEC, UL ja CSA standardit sekä CE vaatimukset
- IP65 valomoduulit ja IP54 äänimoduuleille
- Super-kirkas LED, jossa 360° näkyvyys
- 6 väriä ja 4 eri tilaa valolle: Kiinteä, välähtävä, vilkkuva ja pyörivä
- 4 erilaista asennustapaa: moniasentojalusta, seinä, taso tai suoraan kiinnitys
- Yhteiset valomoduulit AC ja DC syötölle
- Ääni ja puheääni moduulit
- Erittäin hyvä havaittavuus koneen tilasta
- Helposti sovelukseen muokattavissa (ääni ja näkyvyys)
- Yksinkertainen asentaa, helppo huollettavuus ja mahdollista liittää suoraan PLC ohjaukseen
- Vaivaton tuotevalinta ja tilaus: 60% vähemmän tuotereferenssejä kuin vastaavilla valotorneilla mutta samat monipuoliset toiminnot
- Moderni ulkonäkö
- Materiaalin työstö
- Materiaalin käsittely
- Pakkauskoneet
- Elektroniikkateollisuus
- Autoteollisuus




