SCHNEIDER ELECTRIC - Valotorni ROGB 24 V - XVC6B4


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valoelementtien lukumäärä - 4
Kotelointiluokka (IP) - IP23
Salamavalotoiminto - kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla - kyllä
Äänitoiminto - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480032578
Sähkönumero
7126061
Toimittajan tuotenumero
XVC6B4
Tukkuerä
10
Valoelementtien lukumäärä:
4
Kotelointiluokka (IP):
IP23
Salamavalotoiminto:
kyllä
Jatkuva valo -toiminnolla:
kyllä
Äänitoiminto:
ei
Vilkkuvalo:
kyllä
Ulkohalkaisija:
60 mm
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Värivalo 1:
punainen
Korkeus:
548.3 mm
Värivalo 2:
oranssi
Värivalo 3:
vihreä
Värivalo 4:
sininen
Käyttöjännite 50 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite 60 Hz:
24...24 V
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Harmony XVC6: Ø 60 mm:n esikytketyt monoliittiset valotornit
Tämä kuljetussovelluksiin ja pieniin kaupallisen alan koneisiin suunniteltu yksiosainen ja esikaapeloitu tuote täyttää kaikki pitkän näkyvyyden signalointitarpeet. Voimme toimittaa räätälöityjä tuotteita erikoiskäyttöön
Lyömätön tarjous
- Asennus: asennus kannatinputkelle (22 mm) ja alustalle
- Standardin EN/IEC 60529 mukainen kotelointitaso: IP 54
- Jopa 5 signalointiyksikköä: punainen, oranssi, vihreä, sininen, kirkas
- Jännite: 24 V AC/DC, 100 -240 V AC
- Valon tyyppi: jatkuvasti palava ja/tai vilkkuva
- Äänenpainetaso [dB]: 70 ...85 (jatkuva tai katkonainen ääni)
- Optiona summeri
- Energiaa säästäviä ja vähän sähköä kuluttavia
- Ledit kestävät mekaanisia iskuja ja tärinää
- CE-merkintä ja IEC/EN-standardi, UL, CSA, CCC ja Gost tekeillä
- Valmistettu eurooppalaisen RoHS-diretiivin (Restriction of Hazardous Substances) vaatimukset täyttäviksi.
- Asennus on helppoa ja nopeaa, koska tuotteet on esikaapeloitu ja aseasennettu
- XVC6-tornivaloja (60 mm) käytetään puolijohdetehtaissa, kuljetinhihnoilla ja pienissä ruokien tai juomien myyntiautomaateissa…