SCHNEIDER ELECTRIC - Valotorni Rungon jatko musta - XVUC020


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480555978
Sähkönumero
7126039
Toimittajan tuotenumero
XVUC020
Tukkuerä
24
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
XVU Rungon jatko, musta Harmony XVU
Innovatiivinen Harmony XVU valotornisarja (Ø 60 mm ) tarjoaa monipuolisen valikoiman valo - ja äänimoduuleja. Lisäksi kiinnitykseen löytyy paljon vaihtoehtoja seinään tai tasoon asennettavaksi. Modernia muotoilua ja erittäin kirkkaat valomoduulit.
Innovatiivinen Harmony XVU valotornisarja (Ø 60 mm ) tarjoaa monipuolisen valikoiman valo - ja äänimoduuleja. Lisäksi kiinnitykseen löytyy paljon vaihtoehtoja seinään tai tasoon asennettavaksi. Modernia muotoilua ja erittäin kirkkaat valomoduulit.
- Täyttää IEC, UL ja CSA standardit sekä CE vaatimukset
- IP65 valomoduulit ja IP54 äänimoduuleille
- Super-kirkas LED, jossa 360° näkyvyys
- 6 väriä ja 4 eri tilaa valolle: Kiinteä, välähtävä, vilkkuva ja pyörivä
- 4 erilaista asennustapaa: moniasentojalusta, seinä, taso tai suoraan kiinnitys
- Yhteiset valomoduulit AC ja DC syötölle
- Ääni ja puheääni moduulit
- Erittäin hyvä havaittavuus koneen tilasta
- Helposti sovelukseen muokattavissa (ääni ja näkyvyys)
- Yksinkertainen asentaa, helppo huollettavuus ja mahdollista liittää suoraan PLC ohjaukseen
- Vaivaton tuotevalinta ja tilaus: 60% vähemmän tuotereferenssejä kuin vastaavilla valotorneilla mutta samat monipuoliset toiminnot
- Moderni ulkonäkö
- Materiaalin työstö
- Materiaalin käsittely
- Pakkauskoneet
- Elektroniikkateollisuus
- Autoteollisuus