SCHNEIDER ELECTRIC - Valoväännin LED-rungolle - ZB5AK1233 VIH 2-as. lukit.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Ohjauselementin väri - vihreä

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP66

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110906066

Sähkönumero

2318935

Toimittajan tuotenumero

ZB5AK1233

Tukkuerä

200

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjauselementin väri:

vihreä

Linssin muoto:

pyöreä

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP66

Valaistavissa:

kyllä

Merkkivalolinssin väri:

vihreä

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

musta

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Etu renkaalla:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

13

Valoväännin, Harmony XB5, muovi, LED, 2 vakioasentoa, vihreä

Harmony XALF

Suorituskykyiset Harmony XALF -ohjausasemat ovat ihanteellinen ratkaisu hissin turvallisuuteen ja vaatimustenmukaisuuden määrittämiseen liittyvissä ongelmissa.
  • XB5 ja XB7 Ø 22 painikkeet sopivat asemiin
  • Kolme tarkastusasematyyppiä
  • Noudattaa standardeja IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 60947-5-4, IEC/EN 60947-5-5, EN 418 ja EN 81
Sovellukset:
  • Hissin liikkeiden hallinta
  • Voidaan käyttää myös muiden laitteiden yhteydessä