SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele 3-v. - RM17TG00


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Taajuusvalvonta - kyllä
Jännitteen mittausalue - 183...528 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Vaihevalvonta - kyllä
Alijännitetunnistus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389119405065
Sähkönumero
2721462
Toimittajan tuotenumero
RM17TG00
Tukkuerä
48
Taajuusvalvonta:
kyllä
Jännitteen mittausalue:
183...528 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Vaihevalvonta:
kyllä
Alijännitetunnistus:
ei
Ylijännitetunnistus:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vaihesymmetrianvalvonta:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
17.5 mm
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
72 mm
Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet
Ominaisuudet:
Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa.
- Vaihevalvontareleet
Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
- Jännite- ja virtavalvontareleet
Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
- Taajuusvalvontareleet
Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
- Tasonvalvontareleet
Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
- Pumpunvalvontareleet
Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
- Nopeudenvalvontareleet
Havaitsee prosessin väärän nopeuden
- Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
- Lämpötilanvalvontareleet
Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)
- Teollisuus ja kiinteistöt: yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta
- Vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta
- Pakkaaminen, tekstiiliala, LVI