SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele Acti9 - iDCS kuormankevennysyks 3-v

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Iu - 5...90 A
Havahtumisvirta - 5...90 A
Mitoitusvirta (ohjauskontakti) - 1 A
Asennustapa - DIN-kisko
Nimellisjännite - 230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480376870
Sähkönumero
2721307
Toimittajan tuotenumero
A9C15913
Tukkuerä
18
Mitoitusvirta Iu:
5...90 A
Havahtumisvirta:
5...90 A
Mitoitusvirta (ohjauskontakti):
1 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Nimellisjännite:
230 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
3
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Max. kytkentäjännite (ohjauskoskettimien):
250 V
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Jännitetyyppi:
AC
Upotussyvyys:
67 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Acti 9 iCT
DIN-kiskoon asennettava kontaktori Acti 9 iCT parantaa ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien maallikoiden turvallisuuden.
- Nimellisvirrat:16, 20, 25, 40, 63 & 100 A
- Napojen määrä: 1P, 2P, 3P, 4P
- Standardit: EN 61095 ja CEI 1095
- Sähköinen kestävyys (auki-kiinni): 100 000 sykliä
- Kytkentäoperaatioiden maksimimäärä/vrk: 100
- Kaksi versiota: vakiokontaktorit / käsikäyttöiset kontaktorit
- Valinnaiset lisävarusteet: tilan ilmaisu, häiriöiden suojaus, kaksoisohjaus, viive
- Lisätietoja löytyy tästä klikkaamalla
- Sähköpiirien valvonta kaikissa kaupallisissa,- teollisuus- ja asuinrakennuksissa.
- Yksi- tai kolmivaihekuormien valvonta 100 A:in saakka.
- ohjaus- ja tehopiirien välinen rajapinta valaistuksessa, lämmityksissä, kaihtimissa, uuneissa, kastelujärjestelmissä, tuuletusmoottoreissa ja lämpöpumppujen moottoreissa jne.



