SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele >Hz tai <Hz - RM35HZ21FM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Taajuustoiminta-alue - 40...70 Hz
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä - 10 s
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä - 0.1 s
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Min. säädettävä päästöhidastus - 0.1 s
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119405201
Sähkönumero
2721476
Toimittajan tuotenumero
RM35HZ21FM
Tukkuerä
48
Taajuustoiminta-alue:
40...70 Hz
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.1 s
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
35 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
72 mm
Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet
Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa. Käytettäväksi mm. teollisuudessa ja kiinteistöissä, yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta, vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta, pakkaaminen, tekstiiliala ja LVI.
- Vaihevalvontareleet
Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
- Jännite- ja virtavalvontareleet
Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
- Taajuusvalvontareleet
Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
- Tasonvalvontareleet
Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
- Pumpunvalvontareleet
Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
- Nopeudenvalvontareleet
Havaitsee prosessin väärän nopeuden
- Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
- Lämpötilanvalvontareleet
Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)




