SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele <I tai >I - RM35JA31MW 2-500mA 2 C/O

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä

  • Virtamitta-alue - 0.002...0.5 A

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - ei

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389119405218

Sähkönumero

2721477

Toimittajan tuotenumero

RM35JA31MW

Tukkuerä

48

Yksivaihealivirtavalvonta:

kyllä

Yksivaiheylivirtavalvonta:

kyllä

Virtamitta-alue:

0.002...0.5 A

Kolmivaihealivirtavalvonta:

ei

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

DC-ylivirtavalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

1 s

DC-virtahystereesivalvonta:

kyllä

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

20 s

Ulkoinen virtamuuntaja:

ei

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.3 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Maksimi sallittu päästöhidastus:

30 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys:

35 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

72 mm

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Valvontarele, Harmony Control, yli-/alijännite, yli-/alivirta, alue 2-500 mA, syöttö 24-240 V AC/DC, 2 vaihtokosk.

Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet

Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa. Käytettäväksi mm. teollisuudessa ja kiinteistöissä, yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta, vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta, pakkaaminen, tekstiiliala ja LVI.
  • Vaihevalvontareleet
    Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
  • Jännite- ja virtavalvontareleet
    Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
  • Taajuusvalvontareleet
    Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
  • Tasonvalvontareleet
    Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
  • Pumpunvalvontareleet
    Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
  • Nopeudenvalvontareleet
    Havaitsee prosessin väärän nopeuden
  • Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
    Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
  • Lämpötilanvalvontareleet
    Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)