SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele <I tai >I - RM35JA32MW 0,15-15A 2 C/O


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - ei
Yksivaiheylivirtavalvonta - ei
Virtamitta-alue - 0.15...15 A
Kolmivaihealivirtavalvonta - kyllä
Kolmivaiheylivirtavalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119405225
Sähkönumero
2721478
Toimittajan tuotenumero
RM35JA32MW
Tukkuerä
48
Yksivaihealivirtavalvonta:
ei
Yksivaiheylivirtavalvonta:
ei
Virtamitta-alue:
0.15...15 A
Kolmivaihealivirtavalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylivirtavalvonta:
kyllä
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
DC-ylivirtavalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
1 s
DC-virtahystereesivalvonta:
ei
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
20 s
Ulkoinen virtamuuntaja:
ei
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.3 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Maksimi sallittu päästöhidastus:
30 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
35 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
72 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet
Ominaisuudet:
Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa.
- Vaihevalvontareleet
Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
- Jännite- ja virtavalvontareleet
Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
- Taajuusvalvontareleet
Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
- Tasonvalvontareleet
Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
- Pumpunvalvontareleet
Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
- Nopeudenvalvontareleet
Havaitsee prosessin väärän nopeuden
- Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
- Lämpötilanvalvontareleet
Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)
- Teollisuus ja kiinteistöt: yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta
- Vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta
- Pakkaaminen, tekstiiliala, LVI