SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele moottorille - RM35TM50MW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauspiirien lukumäärä - 2
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Leveys - 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119405287
Sähkönumero
2721484
Toimittajan tuotenumero
RM35TM50MW
Tukkuerä
48
Mittauspiirien lukumäärä:
2
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Leveys:
35 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
72 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhelokin mahdollisuus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Ulkoinen nollaus mahdollista:
kyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet
Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa. Käytettäväksi mm. teollisuudessa ja kiinteistöissä, yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta, vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta, pakkaaminen, tekstiiliala ja LVI.
- Vaihevalvontareleet
Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
- Jännite- ja virtavalvontareleet
Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
- Taajuusvalvontareleet
Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
- Tasonvalvontareleet
Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
- Pumpunvalvontareleet
Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
- Nopeudenvalvontareleet
Havaitsee prosessin väärän nopeuden
- Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
- Lämpötilanvalvontareleet
Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)




