SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele <U tai >U - RM17UBE15 65-260VDC 1 C/O

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 65...260 V
Jännitemittauksen alue - AC/DC
Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta - ei
Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119405140
Sähkönumero
2721470
Toimittajan tuotenumero
RM17UBE15
Tukkuerä
48
Jännitearvo 1:
65...260 V
Jännitemittauksen alue:
AC/DC
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
ei
Yksivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alijännitevalvonta:
kyllä
Jännitteen vastearvo:
50...270 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
72 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
DC-ylijännitevalvonta:
ei
DC-jännitehystereesivalvonta:
ei
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
0.5 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet
Ominaisuudet:
Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa.
- Vaihevalvontareleet
Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
- Jännite- ja virtavalvontareleet
Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
- Taajuusvalvontareleet
Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
- Tasonvalvontareleet
Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
- Pumpunvalvontareleet
Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
- Nopeudenvalvontareleet
Havaitsee prosessin väärän nopeuden
- Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
- Lämpötilanvalvontareleet
Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)
- Teollisuus ja kiinteistöt: yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta
- Vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta
- Pakkaaminen, tekstiiliala, LVI




