SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele <U tai >U - RM17UBE16 20-80VDC 1 C/O

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 20...80 V
Jännitemittauksen alue - AC/DC
Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta - ei
Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119405157
Sähkönumero
2721471
Toimittajan tuotenumero
RM17UBE16
Tukkuerä
48
Jännitearvo 1:
20...80 V
Jännitemittauksen alue:
AC/DC
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
ei
Yksivaiheylijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alijännitevalvonta:
ei
Jännitteen vastearvo:
15...100 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
72 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
DC-ylijännitevalvonta:
kyllä
DC-jännitehystereesivalvonta:
kyllä
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
10 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Min. säädettävä päästöhidastus:
0.1 s
Maksimi sallittu päästöhidastus:
10 s
Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet
Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa. Käytettäväksi mm. teollisuudessa ja kiinteistöissä, yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta, vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta, pakkaaminen, tekstiiliala ja LVI.
- Vaihevalvontareleet
Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
- Jännite- ja virtavalvontareleet
Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
- Taajuusvalvontareleet
Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
- Tasonvalvontareleet
Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
- Pumpunvalvontareleet
Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
- Nopeudenvalvontareleet
Havaitsee prosessin väärän nopeuden
- Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
- Lämpötilanvalvontareleet
Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)



