SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele yli-/alinopeus - RM35S0MW 1 C/O

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Pyörintänopeuden valvonta - kyllä
Pysäytystilan valvonta - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119405256
Sähkönumero
2721481
Toimittajan tuotenumero
RM35S0MW
Tukkuerä
48
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...240 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Pyörintänopeuden valvonta:
kyllä
Pysäytystilan valvonta:
kyllä
Mittaustulot:
2-kanavainen
Takaisinkytkentäpiirillä:
kyllä
Mitoitettu toiminta taajuus:
45...66 Hz
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, koskettimella:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, koskettimella:
0
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, turvapiiri, viiveellä, puolijohde:
0
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, koskettimella:
0
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, koskettimella:
1
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveetön, puolijohde:
0
Ulostulojen määrä, ilmoitustoiminto, viiveellä, puolijohde:
0
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
taso a
BG BIA -hyväksyntä:
ei
UL-hyväksytty:
kyllä
Leveys:
35 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
72 mm
Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet
Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa. Käytettäväksi mm. teollisuudessa ja kiinteistöissä, yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta, vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta, pakkaaminen, tekstiiliala ja LVI.
- Vaihevalvontareleet
Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
- Jännite- ja virtavalvontareleet
Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
- Taajuusvalvontareleet
Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
- Tasonvalvontareleet
Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
- Pumpunvalvontareleet
Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
- Nopeudenvalvontareleet
Havaitsee prosessin väärän nopeuden
- Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
- Lämpötilanvalvontareleet
Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)





