SCHNEIDER ELECTRIC - Valvontarele Zelio - RM22TA33,3~,vinok.,380-480VAC

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Taajuusvalvonta - kyllä

  • Jännitteen mittausalue - 304...576 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Vaihevalvonta - kyllä

  • Alijännitetunnistus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480792151

Sähkönumero

2721083

Toimittajan tuotenumero

RM22TA33

Tukkuerä

40

Taajuusvalvonta:

kyllä

Jännitteen mittausalue:

304...576 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Vaihevalvonta:

kyllä

Alijännitetunnistus:

ei

Ylijännitetunnistus:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vaihesymmetrianvalvonta:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Min. säädettävä päästöhidastus:

0.1 s

Leveys:

22.5 mm

Maksimi sallittu päästöhidastus:

30 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

73 mm

Zelio, Valvontarele, 3~, vinokuorma, 380-480VAC

Zelio Control -mittaus- ja valvontareleet

Voivat valvoa syöttöjännitettä (vaiheet, jännite, virta, taajuus) moottorien ja muiden laitteiden suojaamiseksi tai fysikaalisia arvoja kuten pinnankorkeutta, nopeutta ja lämpötilaa. Käytettäväksi mm. teollisuudessa ja kiinteistöissä, yksinkertaisten koneiden kytkinkojeistot, moottorien ja prosessien ohjaus ja valvonta, vedenkäsittelylaitteiden käynnistys ja valvonta, pakkaaminen, tekstiiliala ja LVI.
  • Vaihevalvontareleet
    Havaitsee kaikki syöttöjänniteen vaiheiden virhetilanteet
  • Jännite- ja virtavalvontareleet
    Varmistaa, että laitteet saavat oikeanlaista sähköä
  • Taajuusvalvontareleet
    Valvoo jännitteen taajuuden vaihtelua
  • Tasonvalvontareleet
    Täyttö- tai tyhjennystaso, sopii kaikenlaisille materiaaleille
  • Pumpunvalvontareleet
    Valvoo ja suojaa pumppua kuivakäynniltä ja ylikuormitukselta
  • Nopeudenvalvontareleet
    Havaitsee prosessin väärän nopeuden
  • Lämpötilanvalvontarele hissikäyttöön
    Tarkoitettu hissin lämpötilan valvontaan (EN81)
  • Lämpötilanvalvontareleet
    Tarkoitettu lämpötilan säätöön (lämmitys, jäähdytys tai lämmitys/jäähdytys prosessit)