SCHNEIDER ELECTRIC - Varateholähdeyksikkö KNX - MTN683901 Teholähde

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Syöttölinjojen määrä - 0

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Enimmäislähtövirta - 640 mA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606485100265

Sähkönumero

2820346

Toimittajan tuotenumero

MTN683901

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Syöttölinjojen määrä:

0

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Enimmäislähtövirta:

640 mA

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

LED-indikoinnilla:

kyllä

Kiskojännite puskuroitavissa:

ei

Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä:

0

Toisiojännite:

230 V

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

KNX-varateholähde 230 VAC, kytketään KNX-teholähteeseenvaravirransyötöllä ja varavirta-akkuun. DIN 4 mod.

Sähköverkon katkoksissa varateholähde ylläpitää linjasemgentissä jännitteen erillisen 12V lyijyakun avulla. Sähköverkon ollessa toiminnassa varateholähde huolehtii akun lataamisesta ja varauksen ylläpidosta. Varateholähteen käyttötila voidaan lukea binääritulon avulla (verkkojännitteinen syöttö, hälytys,
akkujännitteinen syöttö).
Nimellisjännite: AC 110-230 V ±10%
Käyttöjännite: min. AC 92 V - max. AC 253 V
Sähköverkon taajuus: 50-60 Hz ±10%
Lähtö KNX teholähteelle varavirransyötöllä:
Lähtöjännite: DC 30 V ±2 V
Lähtövirta: vain verkkosähkö ei akkua max. 300 mA vain akku ei verkkosähköä max. 640 mA
Varakäyntiaika akulla 7,2 Ah:
640mA: noin 0.5 h
320mA: noin 1 h
160mA: noin 2 h
Varakäyntiaika akulla 18 Ah:
640mA: noin 1.25 h
320mA: noin 2.5 h
160mA: noin 5 h
Latausvirta: max. 1 A
Kojeen leveys: 4 mod. = noin 72 mm