SCHNEIDER ELECTRIC - Varattuvalokytkin Exxact - Varattuvalo kytkin LED230V val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - vaihtokytkin

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480207396

Sähkönumero

2112413

Toimittajan tuotenumero

WDE002312

Tukkuerä

12

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

vaihtokytkin

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

16 A

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

33 mm

Vipujen määrä:

1

Kokoonpano:

peruselementti adapterilevyllä

Painikekytkin:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

kyllä

Valaistustoiminto:

valaistu (päällä)

Valaistuksen tyyppi:

LED, kiinteä

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentävirta loistelampuille:

16 AX

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Lämmityskytkin:

ei

Pesukonekytkin:

ei

Upotussyvyys:

15 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Exxact Varattuvalo kytkin LED 230V VAL

• Kytkin punaisella LED indikoinnilla ja \"Varattu\" symbolilla.
• Nelikulmainen vipu.
• IP21 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai 21mm pintakojerasiaan.
• Kojeen vaihtoehtoiseen kiinnitykseen voidaan käyttää kiinnityskynsiä.
• Kytkinpaketin pikakiinnitys.
• Mahdollisuus myös kytkinpaketin ruuvikiinnitykseen.
• Kaksi lisäliitintä.
• Käytetään VARATTU-valon yhteydessä.