SCHNEIDER ELECTRIC - Varist. 110-250VAC D..A - LAD4V3U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 110...250 V
Käyttöjännite DC - 110...250 V
LED-indikoinnilla - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389119410229
Sähkönumero
3760236
Toimittajan tuotenumero
LAD4V3U
Tukkuerä
10
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
110...250 V
Käyttöjännite DC:
110...250 V
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöjännite 60 Hz:
110...250 V
TeSys varist. 110-250VAC D**A
TeSys RC-suojat/kelavaimennusyksiköt/Diodit kontaktoreille
Rajoittamaan suuria taajuuksia tai jännitehuippuja
TeSys RC-suojat/kelavaimennusyksiköt/Diodit kontaktoreille
Rajoittamaan suuria taajuuksia tai jännitehuippuja




