SCHNEIDER ELECTRIC - Varistori 12-24V - LA4KE1B


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz - 12...24 V
Käyttöjännite DC - 12...24 V
LED-indikoinnilla - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110230215
Sähkönumero
3782869
Toimittajan tuotenumero
LA4KE1B
Tukkuerä
135
Toiminto:
varistori
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC/DC
Käyttöjännite 50 Hz:
12...24 V
Käyttöjännite DC:
12...24 V
LED-indikoinnilla:
kyllä
Käyttöjännite 60 Hz:
12...24 V
Vaimennusmoduuli. Varistori 12-24V Varistorit kontaktorin ylijännitesuojaukseen
- Saatavilla 24-250V jännitealueille
- Varistorin resistanssi pienenee voimakkaasti jännitteen ylittäessä tietyn rajan
- Purkaa kontaktorin kelan aiheuttaman jännitepiikin tehokkaasti
- Lisää kontaktorin käyttöikää ja toimintavarmuutta