SCHNEIDER ELECTRIC - Väyläliityntäyksikkö KNX - SpaceLogic KNX BMS IP Gateway

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Malli / Tyyppi - moniliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Protokolla - TCP/IP

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606482215856

Sähkönumero

2816157

Toimittajan tuotenumero

LSS100300

Tukkuerä

15

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Malli / Tyyppi:

moniliitäntä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Protokolla:

TCP/IP

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Kanavien lukumäärä:

1

Laitteiden maksimimäärä per kanava:

500

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

kyllä

Käyttöjännite:

24...24 V

Jännitetyyppi:

DC

Energiankulutus:

2 W

Järjestelmäsidonnainen:

ei

Visualisointi:

ei

Web-serveri:

kyllä

Radioliitäntä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

SpaceLogic KNX BMS IP Gateway BACnet sertifioitu monitoiminenIP-rajapinta

SpaceLogic KNX BMS IP Gateway rajapinta on monitoimilaite, jonka avulla voit integroida KNX-asennuksen rakennusautomaatioon. Pääliittymät ovat KNX TP ja BACnet-protokollaa tukeva IP. Laitteessa on yhdistetty kolme komponenttia: KNX IP -reititin (max. 500 objektia), KNX IP -rajapinta ja KNX-virtalähde. Rajapinnan avulla ammattiasentajat voivat ottaa KNX-asennuksia käyttöön kustannustehokkaammin ja tehokkaammin monitoimilaiteen ansiosta. Konfigurointi ja käyttöönotto on yksinkertaista ja nopeaa yksinkertaisen sulautetun sovelluksen ansiosta. Arkkitehtuuri voi olla yksinkertaisempi, koska IP-reitittimiä ja KNX-virtalähteitä ei välttämättä tarvitse käyttää. Rajapinta on suunniteltu kaupallisiin asennuksiin ja se on BTL:n sertifioima sovelluskohtaiseksi ohjaimeksi (B-ASC), joka varmistaa 100 %:n yhteensopivuuden ja samalla saumattoman integraation minkä tahansa BACnet-laitteen kanssa.