SCHNEIDER ELECTRIC - Väylämoduuli - NSX Modbus SL keskitin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • 10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä - 0

  • 100 Mbps SC -porttien lukumäärä - 0

  • 100 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä - 0

  • 100 Mbps MT RJ -porttien lukumäärä - 0

  • Asennustapa - DIN-kisko (Omega/TH)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606487034896

Sähkönumero

3606107

Toimittajan tuotenumero

LV434224

Tukkuerä

1

10/100 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps VF-45 -porttien lukumäärä:

0

100 Mbps MT RJ -porttien lukumäärä:

0

Asennustapa:

DIN-kisko (Omega/TH)

Ethernet:

ei

Fast Ethernet:

ei

10 Mbps RJ45 -porttien lukumäärä:

3

10 Mbps ST -porttien lukumäärä:

0

10 Mbps SC -porttien lukumäärä:

0

Muiden porttien lukumäärä:

0

Moduulipaikkojen lukumäärä:

1

Hallinnoitavissa:

kyllä

Pinottavien laitteiden maksimimäärä:

12

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Korkeus:

102 mm

Leveys:

71 mm

Syvyys:

18 mm

Modbus SL -keskitin / -liityntämoduuli, ComPacT NSX, Modbus SL-laitteille Tämän Modbus-keskittimen avulla ComPacT NSX -katkaisija liitetään Modbus-väylään (daisy chain). Keskittimessä on kolme RJ45-liitintä, joista jokaiseen voidaan kytkeä yksi ComPacT NSX -katkaisijaan asennettu BSCM Modbus SL/ULP -moduuli tehdasvalmiin BSCM Modbus SL -johdon avulla. Modbus SL -keskitin asennetaan DIN-kiskoon. Keskitin tai ryhmä keskittimiä voidaan liittää TRV00217 rinnanliityntäosan avulla IFE Ethernet -liityntämoduuliin. Modbus SL -keskittimessä on 24 V DC jännitetuloliitin ja keskittimessä oleviin RJ-45 liittimiin liitetään modbus sarjaliikennelaitteita tai yhdyskäytäviä.