SCHNEIDER ELECTRIC - Väylämuunnin KNX/dali - MTN6725-0004

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Malli / Tyyppi - DALI-liitäntä

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Protokolla - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489484057

Sähkönumero

2820293

Toimittajan tuotenumero

MTN6725-0004

Tukkuerä

10

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Malli / Tyyppi:

DALI-liitäntä

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Protokolla:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

kyllä

Päivitettävissä:

kyllä

Käyttöjännite:

100...240 V

Järjestelmäsidonnainen:

ei

Visualisointi:

ei

Web-serveri:

ei

Radioliitäntä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

KNX DALI Basic rajapinta 2-kanavainen KNX/DALI-rajapinta Basic, MTN6725-0004, pystyy ohjaamaan 2x64 valaisinta jokaista erikseen tai enintään 2x16 ryhmässä. Käyttöönotto (myös DALI) tehdään kokonaisuudessaan ETS-ohjelmalla, edellyttää versiota 5. Rajapinta toimii DALI Master-laitteena ja teholähteenä kahdelle erilliselle DALI-linjalle. Yhdessä DALI-linjassa tapahtuva oikosulku tai muu vikatilanne ei vaikuta toisen DALI-linjan toimintaan.

Rajapinta MTN6725-0004 tukee DALI DT8-sanomatyyppejä. Se laajentaa valaistuksen toiminnallisuutta pelkästä himmennyksestä valon värin ja/tai värilämpötilan säätöön. Väriohjauksella voidaan toteuttaa efekti- ja tunnelmavalaistus esimerkiksi ravintoloissa tai kotiteattereissa. Värilämpötilan säädön aikaansaamilla hyvinvointivaikutuksilla tavoitellaan esimerkiksi lisääntynyttä tuottavuutta toimistoissa, parantuneita oppimistuloksia luokkahuoneissa, sekä vähentynyttä virheiden ja tapaturmien määrää varastoissa ja tuotantotiloissa.

DALI-ryhmän värilämpötila voidaan asettaa Kelvin-arvona 2 byte unsigned integer -sanomalla KNX:n puolelta, tai 1 byte scale-sanomalla, jossa 0% on matalin ja 100% korkein värilämpötila jonka valaisin voi saavuttaa. Lisäksi värilämpötilaa voidaan säätää 4 bit sanomilla. Värilämpötilasanomien ohella KNX-vakiosanomat (1 bit, 4 bit ja 1 byte) ovat käytettävissä.

DALI-ryhmän väriohjaukseen myös on saatavana vaihtoehtoisia sanomatyyppejä, esimerkiksi RGB (3 byte tai 3 x 1 byte) ja RGBW (6 byte). Lisäksi väri tai värilämpötila voidaan sisällyttää tilanteisiin.

DT8-sanomien hyödyntäminen edellyttää DT8-yhteensopivaa valaisinta.