SCHNEIDER ELECTRIC - Väylämuunnin KNX - Hybrid Module

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ZigBee
Malli / Tyyppi - RS-232
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606482215801
Sähkönumero
2816158
Toimittajan tuotenumero
LSS100400
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ZigBee
Malli / Tyyppi:
RS-232
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Kanavien lukumäärä:
16
Laitteiden maksimimäärä per kanava:
50
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Käyttöjännite:
24...24 V
Jännitetyyppi:
DC
Energiankulutus:
0.3 W
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
kyllä
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
kyllä
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
SpaceLogic KNX Hybrid -moduuli on laite, joka yhdistetään Wiser for KNX- tai spaceLYnk-ohjaimeen tarjoten niille langattoman yhteyden laitteisiin. Se on yhteensopiva Schneiderin langattomien Wiser-laitteiden kanssa (tuetut laitteet voivat vaihdella maakohtaisesti ja listaa päivitetään jatkuvasti).
Uudet tai olemassa olevat KNX-asennukset voidaan helposti päivittää langattomilla laitteilla ilman lisävaivaa KNX-kaapeleiden asentamisesta. Voit helposti lisätä langattomat ikkuna-/ovisensorit, liiketunnistimet, vesivuotosensorit, lämpötila-/kosteussensorit nykyiseen KNX-asennukseesi.
Voit lisätä pistorasioita tai älypistokkeita, joita voidaan ohjata etänä päälle/pois. Voit hallita langattomia laitteitasi KNX-laitteistasi tai ohjata mitä tahansa KNX-laitetta Wiserin langattomista laitteista. Uuden Wiser KNX -sovelluksen avulla voit hallita kaikkia laitteita, luoda aikatauluja, tilanteita, automaatioita, vastaanottaa ilmoituksia ja paljon muuta.
KNX-laitteiden oikeaa parittamista ja konfigurointia varten SpaceLogic KNX Hybrid -sovellus on oltava asennettuna. Se on ladattavissa Wiser for KNX - ja spaceLYnk -ohjaimen sovelluskirjastosta. Langattomat laitteet paritetaan ja konfiguroidaan helppokäyttöisellä sovelluksella, jotta ne voivat toimia kuten mikä tahansa muu KNX-laite. Langattomien ja johdollisten laitteiden käytössä ei ole eroa, joten tuloksena on saumaton integraatio.
KNX Hybrid -moduuli voidaan sähköistää samalla 24VDC -virtalähteellä, joka syöttää Wiser for KNX - tai spaceLYnk -ohjaimia. Hybridimoduulin ja ohjaimien välinen kommunikaatio tapahtuu RS232-liitännän kautta, joka on käytettävissä molemmissa.
Pakkauksessa mukana tuleva 3 metrin johdolla varustettu antenni on tarkoitettu asennettavaksi sähkökaapin ulkopuolelle lisäten langattoman signaalin kantamaa. Magneettisen kannan ansiosta sen voi asettaa mille tahansa metallipinnalle. Antennissa on SMA-urosliitin, joka yhdistyy SpaceLogic KNX Hybrid -moduuliin.
KNX Hybrid -moduuli asennetaan DIN-kiskoon yhdessä Wiser for KNX - tai spaceLYnk -ohjaimien kanssa.
Moduuliin voi liittää enintään 50 langatonta laitetta. Langattomat tuotteet muodostavat zigbee mesh- verkon. Verkkovirtaan kytketyt langattomat laitteet reitittävät signaalia.
Tämän KNX Hybrid moduulin lisäksi tarvitset tuotteet:
-2820132 tai 2820133 (Wiser for KNX tai spaceLynk)
-2820352 (24VDC virtalähde)





