SCHNEIDER ELECTRIC - Väylämuunnin KNX - KNX IP-rajapinta Secure

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Malli / Tyyppi - Ethernet
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SpaceLogic KNX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606489917852
Sähkönumero
2816117
Toimittajan tuotenumero
MTN6502-0105
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Malli / Tyyppi:
Ethernet
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpinäkyvä:
ei
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
9600 Bd
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
KNX IP-rajapinta Secure, DIN 1 mod.




