SCHNEIDER ELECTRIC - Väylämuunnin KNX - MTN6725-0003

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Muut väyläjärjestelmät - muu
Malli / Tyyppi - DALI-liitäntä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Protokolla - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489484040
Sähkönumero
2820289
Toimittajan tuotenumero
MTN6725-0003
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Malli / Tyyppi:
DALI-liitäntä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Protokolla:
muu
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Irrotussuojattu:
ei
LED-indikoinnilla:
kyllä
Päivitettävissä:
kyllä
Käyttöjännite:
100...240 V
Järjestelmäsidonnainen:
ei
Visualisointi:
ei
Web-serveri:
ei
Radioliitäntä:
ei
Infrapunaliitäntä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Rajapinta MTN6725-0003 tukee DALI DT8-sanomatyyppejä. Se laajentaa valaistuksen toiminnallisuutta pelkästä himmennyksestä valon värin ja/tai värilämpötilan säätöön. Väriohjauksella voidaan toteuttaa efekti- ja tunnelmavalaistus esimerkiksi ravintoloissa tai kotiteattereissa. Värilämpötilan säädön aikaansaamilla hyvinvointivaikutuksilla tavoitellaan esimerkiksi lisääntynyttä tuottavuutta toimistoissa, parantuneita oppimistuloksia luokkahuoneissa, sekä vähentynyttä virheiden ja tapaturmien määrää varastoissa ja tuotantotiloissa.
DALI-ryhmän värilämpötila voidaan asettaa Kelvin-arvona 2 byte unsigned integer -sanomalla KNX:n puolelta, tai 1 byte scale-sanomalla, jossa 0% on matalin ja 100% korkein värilämpötila jonka valaisin voi saavuttaa. Lisäksi värilämpötilaa voidaan säätää 4 bit sanomilla. Värilämpötilasanomien ohella KNX-vakiosanomat (1 bit, 4 bit ja 1 byte) ovat käytettävissä.
DALI-ryhmän väriohjaukseen myös on saatavana vaihtoehtoisia sanomatyyppejä, esimerkiksi RGB (3 byte tai 3 x 1 byte) ja RGBW (6 byte). Lisäksi väri tai värilämpötila voidaan sisällyttää tilanteisiin.
DT8-sanomien hyödyntäminen edellyttää DT8-yhteensopivaa valaisinta.



