SCHNEIDER ELECTRIC - Venttiilitoimil. Term.24V KNX - MTN639126 Ohjausyksikkö

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - lämmitinventtiili

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö - ei

  • Väyläjärjestelmä KNX radio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

3606485099989

Sähkönumero

2820248

Toimittajan tuotenumero

MTN639126

Tukkuerä

35

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

lämmitinventtiili

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Lämpötilan säädin, jossa jatkuvasäätö:

ei

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Käytönaikaisen manuaalisen käytön käyttöpainike:

ei

Lämpötilan ja iskun ilmaisu:

ei

Nimellisjännite:

24 V

Väyläjännite:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Terminen 24 V venttiilitoimilaite lämmitys- tai jäähdytyspiiriensäätöön.

• KNX termostaatti huoneilman lämmityksen ja/tai jäähdytyksen ohjaukseen, tai lattialämmitykselle ulkoisella anturilla (kojeen kotelointiluokka IP20). Integroitu väyläliityntäyksikkö sisältyy.
• DIN puhallinkonvektorisäädin 2- tai 4-putkijärjestelmille. 3 puhallinnopeutta.
• DIN lämmityksen ohjain termoelektrisille toimilaitteille. 6 lämmitys- tai jäähdytyspiiriä, enint. 4 toimilaitetta / piiri.
• Termoelektriset toimilaitteet ja adapterit.
• Venttiilitoimilaitteet integroidulla väyläliityntäyksiköllä.