SCHNEIDER ELECTRIC - Verhokytkin Exxact - 1/16A/IP21 UKJ ant

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480202889

Sähkönumero

2112124

Toimittajan tuotenumero

WDE003154

Tukkuerä

5

Käyttötapa:

keinukyktin

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

antrasiitti

Malli / Tyyppi:

1-napainen painike

Napojen lukumäärä:

1

Mekaanisesti ohjattavissa:

ei

Sähköisesti ohjattavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Läpinäkyvä:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Nimellisjännite:

250 V

Painikkeiden määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

0

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

15 mm

Sälekaihtimiin:

ei

Rullaverhoille (sälerullain):

kyllä

Markiiseille:

kyllä

Sähkölukituksella:

ei

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Exxact Verhokytkin JL ANT

• Painikkeet nelikulmaisella vivulla.
• Kytkinpaketin pikakiinnitys.
• Mahdollisuus myös kytkinpaketinruuvikiinnitykseen.
• Yksi- ja kaksivipuiset IP21 kytkimet voidaanpäivittää IP44:ksi tiivistyspaketillaupporasia-asennuksiin tai erityiseen
IP44 pintakojerasiaan.
• Kaksi lisäliitintä.