SCHNEIDER ELECTRIC - Verhom. ohjain K4x/24V KNX - MTN648704 Lähtöyksikkö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä - 0
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Enimmäiskytkentäteho - 144 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SpaceLogic KNX
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606485011912
Sähkönumero
2820272
Toimittajan tuotenumero
MTN648704
Tukkuerä
10
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Tulojen lukumäärä:
0
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Enimmäiskytkentäteho:
144 W
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kytkentävirta (resistiivinen):
6 A
Kaihdinohjauksien enimmäismäärä:
4
Kytkintoiminnolla:
ei
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
• DIN verhotoimilaiteet 10 A. Ylös/alas- ja lamellien säätö. Käsiohjausmahdollisuus.
• DIN markiisitoimilaite 10 A. Ylös/alas-säätö. Käsiohjausmahdollisuus.
• DIN verho/kytkintoimilaitteet 10 A. Ylös/alas- ja lamellien säätö, vaihtoehtoisesti releparia voi käyttää on/off ohjauksiin. Käsiohjausmahdollisuus.
• DIN verhotoimilaite 6 A. Ylös/alas- ja lamellien säätö.



