SCHNEIDER ELECTRIC - Vikavirtajohdonsuojakat 2C10 - A9D17210 30mA A 10kA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojattujen napojen määrä - 2
Laukaisukäyrä - C
Jännitetyyppi - AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Mitoitettu vikavirta - 0.03 A
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481157232
Sähkönumero
3254262
Toimittajan tuotenumero
A9D17210
Tukkuerä
6
Suojattujen napojen määrä:
2
Laukaisukäyrä:
C
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Mitoitettu vikavirta:
0.03 A
Nimellisvirta:
10 A
Vikavirran tyyppi:
A
Napojen määrä yhteensä:
2
Juontava 0-napa:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Katkaisukäyrä:
hidastamaton
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
15 kA
Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:
10 kA
Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:
10 kA
Lukitsin:
ei
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Taajuus:
50 Hz
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
4 kV
Virhelaukaisusuojattu:
ei
Virranrajoitusluokka:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sykäysvirrankestoisuus:
0.25 kA
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...40 °C
Upotussyvyys:
45 mm
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Tehohäviö:
3.2 W
Acti 9 iC60 RCBO (2P, 3P, 4P) -vikavirtasuojakatkaisijat
Matalajännitteiseen DIN-kiskojärjestelmään asennettava Acti 9 parantaa ainutlaatuisten
ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- VisiSafe: piirien turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon. Luokan 2 eristys takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
- VISI-TRIP: havaitsee viallisen pienoissuojakatkaisimen nopeasti ja nopeuttaa tilanteen korjaamista.
- Täysin immuunit jälkiasennettavat vikavirtasuojalaitteet (RCD, Residual Current Device): parempi käytön jatkuvuus varsinkin likaisissa ympäristöissä ja verkoissa.
- Reflex iC60 all-in-one-konsepti, yksi laite sisältää suojakatkaisimen, kontaktorin ja impulssireleen.
- Schneider Electric takaa täydellisen yhteensopivuuden.
- Varsinkin talojen valaistusjärjetelmien optimoitu suunnitteluaika .
- 50 % vähemmän kytkentöjä Reflex iC60 all-in-one-konseptilla
- Mukautuvat, päivitettävät ratkaisut ja helppo käyttö
- Helpommin tila- diagnoosi etupaneelissa olevista merkkivaloista
- Multiclip-jakelujärjestelmät sopivat sähköjärjestelmien uudistukseen, lisälaitteiden asennukseen, vaiheiden tasapainotukseen jne.
- Helppo sopeutua rajoituksiin ja viime hetken muutoksiin kaupallisissa sekä toimisto- ja teollisuusrakennuksissa
- Käyttö- ja valvontatilan valinta
- Rajapinta talonhallintajärjestelmään
- Etäällä oleviin rakennuksiin puuttumisesta aiheutuvat kustannukset voidaan rajoittaa uudelle automaattisella etäohjauksella.
- Acti 9 on DIN-kiskoon asennettava kytkinkojejärjestelmä, jossa yhdistyvät oma turvallisuutesi sekä asiakkaiden ja heidän asennustensa turvallisuus.
- Acti 9 on pakattu täyteen innovaatioita.
- Acti 9:ssa näkyvät Schneider Electricin yli 40 vuoden kokemuksen antamat edut.
- Acti 9 kattaa kaikki sovellukset erityisesti likaisissa ympäristöissä ja verkoissa taaten ehdottoman turvallisuuden ja toiminnan jatkuvuuden. Esimerkki: VisiTrip havaitsee vialliset ulostulot.
- Acti 9 on helppo asentaa ja ympäristöystävällinen. Esimerkki: Sen komponentit ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä.
- Matalajännitteen loppujakelu
- Suojaus pienoissuojakatkaisimilla (MCB) kaikissa kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa.
- Moottoripiirien suojaus. Tasavirtapiirien suojaus.
- Ihmisten ja omaisuuden suojaus superimmuuneilla maavuotosuojalaitteilla (RCD).
- Suojaaminen ylijännitesuojilla ilmakehästä peräisin olevia ylijännitteitä vastaan.
- Teho- ja ohjauspiirien valvonta kontaktoreilla ja pulssireleillä.
- Piirien etäohjaus pienoissuojakatkaisimiin (MCB) yhdistetyillä kauko-ohjauslaitteilla. Piirien etäohjaus ja suojaus integroiduilla suojakatkaisimilla.
- Ohjelmointi, säätö, signalointi jne.