SCHNEIDER ELECTRIC - Vilkkuvalo - Vilkku CWST-RR-S5-E010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
EN 54-23 mukainen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430043853495
Sähkönumero
7143277
Toimittajan tuotenumero
FFS06425170
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
EN 54-23 mukainen:
ei
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Vilkku CWST-RR-S5-E010, IP21, konventionaalinen
Konventionaalinen vilkku, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava, EN54-23 mukainen, IP21C, hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen, sisältää matalan asennuskannan
Konventionaalinen vilkku, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava, EN54-23 mukainen, IP21C, hälyttimen väri punainen, vilkun valon väri punainen, linssin väri valkoinen, sisältää matalan asennuskannan



