SCHNEIDER ELECTRIC - Vilkkuvalo - Vilkku CWST-RW-S5-E010

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 12...29 V
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - muu
Virran tyyppi - DC
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043852009
Sähkönumero
7143278
Toimittajan tuotenumero
FFS06711060
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
12...29 V
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
muu
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Virrankulutus:
26...26 A
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
EN 54-23 mukainen:
ei
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Konventionaalinen vilkku, sisätiloihin seinälle tai kattoon asennettava, EN54-23 mukainen, IP21C, hälyttimen väri punainen, vilkun valon ja linssin väri valkoinen, sisältää matalan asennuskannan



