SCHNEIDER ELECTRIC - Vilkkuvalo - Vilkku ESI-80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
EN 54-23 mukainen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430030842679
Sähkönumero
7143226
Toimittajan tuotenumero
FFS06728080
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
EN 54-23 mukainen:
ei
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Vilkku, ESI-80, ALC
Osoitteellinen vilkku, ALC sarjan hälytin, asennetaan kantaan EBI-12
Osoitteellinen vilkku, ALC sarjan hälytin, asennetaan kantaan EBI-12



