SCHNEIDER ELECTRIC - Vilkkuvalo - Vilkku WST-PR-I33 e seinä pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännitealue - 12...29 V
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - muu
Virran tyyppi - DC
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043850470
Sähkönumero
7125811
Toimittajan tuotenumero
FFS06711741
Tukkuerä
1
Nimellisjännitealue:
12...29 V
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
muu
Virran tyyppi:
DC
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
EN 54-23 mukainen:
ei
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Vilkku, SLC, WST-PR-I33, osoitteellinen, oikosulkuerotin, seinäasennus



