SCHNEIDER ELECTRIC - Vilkkuvalo - Vilkku WST-PR-N33

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP) - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - muu
EN 54-23 mukainen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043850487
Sähkönumero
7143234
Toimittajan tuotenumero
FFS06711736
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
EN 54-23 mukainen:
ei
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Vilkku, WST-PR-N33, ei oikosulkuerotinta, seinäasenteinen, SLC
Osoitteellinen sireeni, SLC-sarja, ei sisällä oikosulkuerotinta, seinäasenteinen, punainen
Osoitteellinen sireeni, SLC-sarja, ei sisällä oikosulkuerotinta, seinäasenteinen, punainen



