SCHNEIDER ELECTRIC - Vilkkuvalo - Vilkkusireeni ALC IP66 pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Äänisignaalin tyyppi - muu
Asennustapa - muu
Valonlähteen tyyppi - muu
Optisen signaalin muoto - muu
Kotelointiluokka (IP) - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430043855376
Sähkönumero
7125865
Toimittajan tuotenumero
FFS06728104
Tukkuerä
1
Äänisignaalin tyyppi:
muu
Asennustapa:
muu
Valonlähteen tyyppi:
muu
Optisen signaalin muoto:
muu
Kotelointiluokka (IP):
muu
Rungon väri:
muu
Akustisen signaalilaitteen tyyppi:
muu
Pistotulppa:
ei
Kattoasennus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
kyllä



