SCHNEIDER ELECTRIC - Vipu avain Exxact - 1-os.val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - kytkentä (pika)
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480201783
Sähkönumero
2112532
Toimittajan tuotenumero
WDE002024
Tukkuerä
5
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
kytkentä (pika)
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
55 mm
Korkeus:
55 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen keinukytkin
Syvyys:
14 mm
Merkintä/ilmaisu:
symboli "avain/ovi"
RAL-numero (vastaava):
9003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.
Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:
- Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
- Antrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
- Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta




